Tarrahiomalaikka (CER)Hookit 775L Kerrottu rei´itys 80

Tuote nro.: 567791 80
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    1,17 € / kpl
  • alkaen 50 kpl
    0,98 € / kpl
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
959 kappaletta varastossa
  • Hioma-aineen lyhenne: Keramiikka
  • Raudan, rikin ja kloorin osuus: < 0,1
  • suurin sallittu kehänopeus: 40

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja 775L
Hioma-aine Cubitron™ II
Hioma-aineen lyhenne Keramiikka
Rakeisuus 80
Raudan, rikin ja kloorin osuus < 0,1 %
Kiekon ⌀ 125 mm
Valmistajamerkintä Hookit 775L
suurin sallittu kehänopeus 40 m/s
Tuotetyyppi Tarrahiomalaikka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 567791 80
EAN / GTIN 30051125868229
Valmistajan numero 7100045070

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Teräs < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Muovi, lasikuitumuovi
 
puu
 
lakka
 
Uni
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Luja kalvoalusta. Pölyä hylkivä pintakerros estää nopean tukkeutumisen.

Etu:

  • Tasaisempi hiomatulos erinomaisen rakeentuennan ansiosta.
  • Parannettu repäisylujuus kuormitettaessa reunoja.

Käyttö:

Sopii kuivaan ja märkään työstöön puu-, maali-, metalli- ja muovipinnoille
Tarkkuushiomarae Cubitron™ II soveltuu suurille pinnoille (levyjen työstö) nopean materiaalinpoiston ja tasaisen pinnan viimeistelyn ansiosta.
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
    Rakeisuus Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin