EBI-E4L 188-375/600C188CF IC902 Kulové frézy karbidové 4 drážkové, 38° šroubovice s odlehčeným dříkem a proměnnou roztečí pro tlumení chvění na tvrdých materiálech

Č. pol.: 5669428
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria SOLIDMILL Premium Line
Druh produktu Celistvá a guľová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5669428
EAN/GTIN 7291075357585
Číslo výrobcu 5669428
Číslo L L24180 2176

Popis

Popis:

Ballnose End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 0,188″, Cutting Diameter (DC) 0,188″, Decimal Equivalent 0,188″, Depth of Cut maximum (APMX) 2/8″, Flute Count (NOF) 4, OAL) 3″

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 0.188″
  • Polomer rohu (RE): 0.094″
  • Prumer rezu (DC): 0.188″
  • Desetinný ekvivalent: 0.188″
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 3/8″
  • Pocet drážek (NOF): 4
  • Úhel šroubovice drážky (FHA): 38 Stupne
  • Celková délka (OAL): 2″
  • Typ stopky: Kulaté
  • Použitelná délka (LU): 0.6″