SD D50-4.0-R0.4-SP19 IC908 Vyměnitelné frézovací hlavice z plného karbidu pro frézování T-drážek

Č. pol.: 5668877
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 4 – 6 pracovné dni
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Séria T-SLOT
Druh produktu Drážkovacia fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 5668877
EAN/GTIN 7291075312249
Číslo výrobcu 5668877
Číslo L L24060 383

Popis

Popis:

Modulární frézovací hlavy, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 19 mm, hloubka řezu, max. (CDX) 15 mm, průměr řezu (DC) 49,7 mm, počet drážek (NOF) 12, celková délka (OAL) 14 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 19 mm
  • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 15 mm
  • Prumer rezu (DC) 49.7 mm
  • Šírka rezu (CW) 4 mm
  • Prumer upevnovacího otvoru (D1) 9.8 mm
  • Pocet drážek (NOF) 12
  • Celková délka (OAL) 14 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

Z tej istej série "T-SLOT" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka