TPKR 2204PDTR-HS IC328 Destičky pozitivní trigonové 11° pro všeobecné použití

Č. pol.: 5667621
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria ISCARMILL
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5667621
EAN/GTIN 7291075078138
Číslo výrobcu 5667621
Číslo L L24170 13

Popis

Popis:

WSP pro frézování, délka břitové destičky (INSL) 22 mm, tloušťka břitové destičky (S) 4,76 mm

Charakteristika:

  • Smer rezu Pravá ruka
  • Velikost britové desticky(INSL) 22 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 4.76 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.2 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.12 mm/zub
  • Pocet rezných hran 3

Vhodné výrobky

Upínač