Oporný tanier pre fíbrové kotúče flexibilný/hladký, Vonkajší ⌀: 115

Č. pol.: 566692 115
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
307 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Vonkajší ⌀ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • maximálna obvodová rýchlosť: 80

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vonkajší ⌀ 115 mm
vrát. upínacej matice Áno
vhodný pre ⌀ kotúčov 115 mm
maximálna obvodová rýchlosť 80 m/s
maximálne otáčky 13 300 min-1
Druh produktu Oporný tanier

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 566692 115
EAN/GTIN 4046719523801
Číslo výrobcu 7000061711
Výrobca/zodpovedná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Prevedenie:

Elastický špeciálny plastový tanier na flexibilné obrysové brúsenie. Ideálny pre zrnitosť 60 alebo jemnejšiu.
Oporný tanier fibrových kotúčov s vysokou tepelnou odolnosťou. Špeciálny dizajn na dosiahnutie plného výkonu fibrových kotúčov.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka