{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Séria | Cubitron™ III | |
| Brúsivo | Cubitron™ III | |
| Skratka pre brúsivo | Keramika | |
| Zrnitosť | 80 | |
| Brúsna podložka | vulkanizované vlákno | |
| Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
| ⌀ kotúčov | 115 mm | |
| Obsah | 25 | |
| ⌀ otvora | 22,23 mm | |
| optimalizované pre materiál | Oceľ; Liatina; Neželezné a pestré kovy | |
| Pohonný stroj | Uhlová brúska | |
| maximálna obvodová rýchlosť | 80 m/s | |
| Druh produktu | Laminátový kotúč |
| Číslo položky | 566461 80 | |
| EAN/GTIN | 068060670878 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de |