• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Disc din fibră Cubitron™ III (CER) 1182C, ⌀ 115 mm, Granulaţie: 80

Cod articol.: 566461 80
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    3,81 € / 1 buc.
  • de la 25 bucăți
    3,17 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
1.101 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Cubitron™ III
Denumirea producătorului 1182C
Cuprins 25 buc.
Formă plat
Diametru 115 mm
Disc purtător Fibră vulcanizată
Maşină acţionată Polizor unghiular
Diametrul găurii H 22,23 mm
Viteză periferică max. 80 m/s
Suport de material abraziv Fibră vulcanizată
Liant Rășină și rășină sintetică
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc din fibră
Materiale abrazive Granulaţie ceramică (CER)
Dimensiunea boabelor (plasă) 80 mesh
Recomandat pentru material Fontă; oțel
Grupă de materiale Metal
Conţinut de fier, sulf şi clor max. 0,1 %
Denumirea granulației 3M 1182C

Identificare și clasificare

Cod articol 566461 80
EAN / GTIN 068060670878
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tabel de aplicaţii

Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Granulaţia ultraperformantă cu formă precisă din produsele 3M™ este alcătuită din triunghiuri ceramice bine-definite, care sunt aliniate optim pe suportul de şlefuit. Rată de îndepărtare semnificativ mai mare cu o durabilitate foarte mare şi finisare uniformă a suprafeţelor.
Fibră vulcanizată extrem de rezistentă la rupere, dar foarte maleabilă. Gaură 22,23 mm şi fante în cruce.
Oferă o rată de îndepărtare mai rapidă și mai lungă în comparație cu discul din fibră Cubitron™II 982C de la 3M™.

Aplicaţie:

Pe polizoare unghiulare cu viteză periferică maximă de 80 m/s, cu discuri abrazive GARANT cod 566665 / HOLEX cod 566650/6670 și 3M cod 566690 / 566692. Pentru șlefuirea suprafețelor plane sau arcuite cu flexibilitate ridicată.
Pentru prelucrarea oţelului şi a metalelor neferoase.