Fíbrový kotúč XF 733 (CER) 24

Č. pol.: 566452 24

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    3,20 € / ks
  • Od 50 ks
    2,67 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 100 kus/y s okamžitým dodaním
  • Skratka pre brúsivo: Keramika
  • Podiel železa, síry a chlóru: < 0,1
  • ⌀ otvora: 22,23
  • optimalizované pre materiál: Hliník
  • maximálna obvodová rýchlosť: 80

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria XF733
Brusivo Keramické zrno
Skratka pre brúsivo Keramika
Zrnitosť 24
Podiel železa, síry a chlóru < 0,1 %
⌀ kotúčov 125 mm
⌀ otvora 22,23 mm
optimalizované pre materiál Hliník
maximálna obvodová rýchlosť 80 m/s
Druh produktu Laminátový kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 566452 24
EAN/GTIN 4018875875926
Číslo výrobcu 700246

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
CuZn
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Vulkanizované vlákno odolné voči roztrhnutiu, ale veľmi pružné. Otvor 22,23 mm a priečne drážky.
VSM XF 733 s najvyšším brúsnym výkonom a životnosťou na neželezných kovoch, ako je hliník. Dodatočná brúsna vrstva zabraňuje upchávaniu a priľnavosti triesok.
Typ zrna: Keramické zrno s aktívnym povrchom brúsenia (STEARATE Plus).

Použitie:

Na uhlové brúsky s maximálnou obvodovou rýchlosťou 80 m/s s brúsnymi kotúčmi č. 566650/6670. Na brúsenie rovných alebo zakrivených povrchov s vysokou flexibilitou.