Fíber tárcsa XF 733 (CER) 24

Cikkszám: 566452 24
Kedvezmény
3,08 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    1,92 € 3,08 € / Darab
  • 50 Darab -től/tól
    1,60 € 2,57 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
1 100 darabszám azonnal szállítható
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: Kerámia
  • Vas-, kén- és klórtartalom: < 0,1
  • Furat ⌀: 22,23
  • Anyaghoz optimalizálva: Alumínium
  • Maximális kerületi sebesség: 80

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat XF733
Csiszolóanyag Kerámia szemcse
Csiszolóeszköz rövid jelölése Kerámia
Szemcsézet 24
Vas-, kén- és klórtartalom < 0,1 %
Tárcsa ⌀ 125 mm
Furat ⌀ 22,23 mm
Anyaghoz optimalizálva Alumínium
Maximális kerületi sebesség 80 m/s
Termék fajtája Fíber tárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 566452 24
EAN / GTIN 4018875875926
Gyártó száma 700246

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
CuZn
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Szakadásálló, de nagyon hajlékony vulkánfíber. 22,23 mm-es furat és kereszthornyok.
VSM XF 733 maximális csiszolási teljesítménnyel és élettartammal olyan színes- és könnyűfémeken, mint az alumínium. Az aktív csiszoló kiegészítő réteg megakadályozza az eltömődést és a forgácsok feltapadását.
Szemcsefajta: Kerámia szemcse aktív csiszoló bevonattal (STEARAT Plus).

Felhasználás:

Sarokcsiszolókon max. 80 m/s kerületi sebességgel 566650 / 6670 sz. alaptárcsákkal. Nagy rugalmasságú sima vagy domború felületek csiszolásához.