Vejárovitý brúsny kotúč long life ZA kónický 80

Č. pol.: 565265 80

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    4,39 € / ks
  • Od 10 ks
    3,66 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 569 kus/y s okamžitým dodaním
  • Skratka pre brúsivo: ZA
  • Podiel železa, síry a chlóru: < 0,1
  • Popis tvaru: šikmý
  • ⌀ otvora: 22,23
  • optimalizované pre materiál: INOX; Oceľ

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Brusivo Zirkónový korund (ZA)
Skratka pre brúsivo ZA
Zrnitosť 80
Podiel železa, síry a chlóru < 0,1 %
Popis tvaru šikmý
⌀ kotúčov 125 mm
⌀ otvora 22,23 mm
optimalizované pre materiál INOX; Oceľ
maximálna obvodová rýchlosť 80 m/s
Druh produktu Vejárovitý brúsny kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 565265 80
EAN/GTIN 4062406162436

užívateľská tabuľka

Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

  • Premium Zirkónový oxid hlinitý (ZA) pre maximálny brúsny výkon.
  • Robustná zmesová tkanina polyesteru a bavlny pre ideálne nosenie a stabilitu pri používaní na hranách.
  • Pevný disk zo sklenenej tkaniny pre optimálny prítlak.
  • Univerzálne vhodné pre oceľ a INOX.
  • Najlepšie výsledky na slabých a výkonných Uhlové brúsky.

dlhá životnosť - Veľmi husté usporiadanie nožov pre maximálnu životnosť.

Použitie:

Univerzálne brúsenie, povrchové brúsenie, odstraňovanie zásob a dokončovanie hrán.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Vejárovitý brúsny kotúč long life ZA kónický 80

Vejárovitý brúsny kotúč long life ZA kónický 80

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 569 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
4,39 €
Od 10  kusov
3,66 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 609 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
3,29 €
Od 10  kusov
2,73 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
504 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
4,54 €
Od 10  kusov
3,78 €
⌀ otvora 22,23 22,23 22,23
Podiel železa, síry a chlóru < 0,1 < 0,1 < 0,1
maximálna obvodová rýchlosť 80 80 80
optimalizované pre materiál INOX ;Oceľ INOX ;Oceľ INOX ;Oceľ
⌀ kotúčov 125 125 125
Skratka pre brúsivo ZA ZA ZA
Druh produktu Vejárovitý brúsny kotúč Vejárovitý brúsny kotúč Vejárovitý brúsny kotúč