{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Cuprins |
1 buc.
|
|
| Formă |
conic
|
|
| Diametru |
125 mm
|
|
| Disc purtător |
fibră de sticlă
|
|
| Maşină acţionată |
Polizor unghiular
|
|
| Diametrul găurii H |
22,23 mm
|
|
| Grad de fineţe |
medie
|
|
| Viteză periferică max. |
80 m/s
|
|
| Suport de material abraziv |
Ţesătură
|
|
| Conținut unitate |
bucată
|
|
| Tip produs |
Disc de şlefuit în evantai
|
|
| Materiale abrazive |
Corindon de zirconiu (ZA)
|
|
| Dimensiunea boabelor (plasă) |
80 mesh
|
|
| recomandat pentru material |
Oţel superior; oțel
|
|
| Grupă de materiale |
Metal
|
|
| recomandat pentru |
Șlefuire; Şlefuirea suprafeţelor; Șlefuire margini
|
|
| Conţinut de fier, sulf şi clor max. |
0,1 %
|
| Cod articol | 565265 80 | |
| EAN / GTIN | 4062406162436 | |
| Număr producător | 565265 80 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |