Deliaci kotúč vysoko výkonné prevedenie EXTRA ÚZKY, INOX 230

Č. pol.: 563272 230

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    5,48 € / ks
  • Od 25 ks
    4,57 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 498 kus/y s okamžitým dodaním
  • Skratka pre brúsivo: A
  • Podiel železa, síry a chlóru: < 0,1
  • Popis tvaru: rovný
  • ⌀ otvora: 22,23
  • odporúčaný uhol nábehu: 90

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Skratka pre brúsivo A
Špecifikácia A46-BF
Podiel železa, síry a chlóru < 0,1 %
Popis tvaru rovný
⌀ kotúčov 230 mm
Šírka kotúča 1,9 mm
⌀ otvora 22,23 mm
pre hrúbky materiálu 5,7 mm - 9,5 mm
odporúčaný uhol nábehu 90 Stupeň
optimalizované pre materiál INOX
Pohonný stroj Uhlová brúska
maximálna obvodová rýchlosť 80 m/s
Druh produktu Deliaci kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 563272 230
EAN/GTIN 4045197967473

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, sklolaminát
 
Uni
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Špeciálny typ pre INOX.
Nové vysokovýkonné vyhotovenie vyrobené podľa najmodernejšej technológie s výraznou výhodou v oblasti produktivity a excelentným citom pre rez. Zvýšený rezný výkon vďaka drsným bočným brúsnym plochám, vynikajúca životnosť, zlepšené správanie pri narezaní.
Malá hrúbka kotúča umožňuje rýchle oddelenie bez námahy s vysokou časovou úsporou. Čisté rezné plochy, takmer žiadne ostrapky.

Specifikace:

A46-BF.