Disc de debitat, model ultraperformant extra îngust, INOX, ⌀ discurilor: 230mm

Cod articol.: 563272 230
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    4,75 € / 1 buc.
  • de la 25 bucăți
    3,96 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
3.222 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ discurilor (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Cuprins 1 buc.
Formă Dreaptă
Diametru 230 mm
Lățime disc T 1,9 mm
Maşină acţionată Polizor unghiular
Diametrul găurii H 22,23 mm
Viteză periferică max. 80 m/s
Unghiul de poziționare recomandat min. 90 grade
Unghiul de poziționare recomandat max. 90 grade
Liant Rășină și rășină sintetică
Grosimea materialului min. 5,7 mm
Grosimea materialului max. 9,5 mm
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc de debitat
Materiale abrazive corindon normal (A)
Dimensiunea boabelor (plasă) 46 mesh
Specificaţie A46-BF
Recomandat pentru material Oţel superior
Grupă de materiale Metal
Conţinut de fier, sulf şi clor max. 0,1 %

Identificare și clasificare

Cod articol 563272 230
EAN / GTIN 4045197967473
Număr producător 563272 230
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Uni
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Tip special pentru INOX.
Model ultraperformant nou, realizat conform celei mai moderne tehnologii, cu un avantaj semnificativ în ceea ce priveşte productivitatea şi o senzaţie deosebită la tăiere. Putere de tăiere crescută garantată de suprafeţele de tăiere aspre, cu detalonare, durabilitate excepţională, comportament îmbunătăţit la tăiere.
Grosimea redusă a discului permite tăierea foarte rapidă şi fără efort, cu economie de timp semnificativă. Suprafeţe tăiate curat, formare redusă de bavură.

Specificaţie:

A46-BF.