Rezací kotúč CerRapid EXTRA ÚZKY, oceľ, INOX 115

Č. pol.: 563256 115

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    4,45 € / ks
  • Od 25 ks
    3,71 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
669 kus/y s okamžitým dodaním
  • Skratka pre brúsivo: Keramika
  • Podiel železa, síry a chlóru: < 0,1
  • Popis tvaru: rovný
  • ⌀ otvora: 22,23
  • odporúčaný uhol nábehu: 90

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Skratka pre brúsivo Keramika
Špecifikácia CER60Q-BF
Podiel železa, síry a chlóru < 0,1 %
Tvar 41
Popis tvaru rovný
⌀ kotúčov 115 mm
Šírka kotúča 1 mm
⌀ otvora 22,23 mm
pre hrúbky materiálu 3 mm - 5 mm
odporúčaný uhol nábehu 90 Stupeň
optimalizované pre materiál INOX; Oceľ
Pohonný stroj Uhlová brúska
maximálna obvodová rýchlosť 80 m/s
maximálne otáčky 13 300 min-1
Druh produktu Deliaci kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 563256 115
EAN/GTIN 4062406162313

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, sklolaminát
 
Uni
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Samoostriace keramické zrno (CER) a špeciálne vyladený vysoko výkonný spojovací systém umožňujú mnohonásobne vyšší brúsny výkon pri extrémne chladnom brúsení v porovnaní s bežnými rezacími kotúčmi (A).
  • Najvyššia produktivita vďaka najrýchlejšiemu odrezaniu.
  • Optimálna rovnováha medzi extrémne mäkkým rezaním s minimálnou námahou a maximálnou trvácnosťou.

Specifikace:

CER60Q-BF.

Poznámka:

Hrúbka kotúča by mala predstavovať minimálne 20 % hrúbky materiálu, ktorý sa bude rozrezávať.