Malý deliaci kotúč PREMIUM*** EXTRA ÚZKY 75

Č. pol.: 563050 75

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    3,01 € / ks
  • Od 100 ks
    2,51 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 519 kus/y s okamžitým dodaním
  • Skratka pre brúsivo: A
  • Podiel železa, síry a chlóru: < 0,1
  • Popis tvaru: rovný
  • ⌀ otvora: 10
  • odporúčaný uhol nábehu: 90

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Skratka pre brúsivo A
Špecifikácia A60R-BFXA
Podiel železa, síry a chlóru < 0,1 %
Popis tvaru rovný
⌀ kotúčov 75 mm
Šírka kotúča 1 mm
⌀ otvora 10 mm
pre hrúbky materiálu 3 mm - 5 mm
odporúčaný uhol nábehu 90 Stupeň
optimalizované pre materiál INOX
Pohonný stroj Uhlová brúska; Priama brúska
maximálna obvodová rýchlosť 80 m/s
maximálne otáčky 20 300 min-1
Druh produktu Deliaci kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 563050 75
EAN/GTIN 9003172992709
Číslo výrobcu 299270

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, sklolaminát
 
Uni
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Extra úzkymalý rezný kotúč na použitie na pneumatických alebo elektrických priamych brúskach, ideálny do zúžených priestorov. Použitie s upínacím tŕňom č. 563070.
Vyhotovenie s vysokou účinnosťou rezania pre rýchle rezanie bez ostrapkov.

Specifikace:

A60R-BFXA.

Poznámka:

Hrúbka kotúča by mala predstavovať minimálne 20 % hrúbky materiálu, ktorý sa bude rozrezávať.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely