MTH 45 I 5.0 ISO IC908 Šroubovicové závitové frézy pro výrobu metrických vnitřních závitů ISO

Č. pol.: 5607469
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria MILLTHREAD
Druh produktu Rezná vložka na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5607469
EAN/GTIN 7291075369601
Číslo výrobcu 5607469
Číslo L L24290 292

Popis

Popis:

Frézování závitů WSP, délka břitové destičky (INSL) 37 mm, tloušťka břitové destičky (S1) 5 mm, šířka břitové destičky (W1) 11,9 mm, rozteč závitů (TP) 5 mm

Charakteristika:

  • Velikost britové desticky(INSL) 37 mm
  • Tlouštka britové desticky celkem (S1) 5 mm
  • Šírka vložky (W1) 11.9 mm
  • Typ tvaru závitu (THFT) M60
  • Stoupání závitu (TP) 5 mm
  • Typ závitu (TTP_DF2) INT

Vhodné výrobky

Upínač