MTH 45 I 16 UN IC908 Šroubovicové frézovací destičky s plným profilem pro americké závity

Č. pol.: 5607183
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria MILLTHREAD
Druh produktu Rezná vložka na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5607183
EAN/GTIN 7291075369793
Číslo výrobcu 5607183
Číslo L L24290 213

Popis

Popis:

WSP Frézování závitů, délka řezné destičky (INSL) 37 mm, tloušťka řezné destičky (S1) 5 mm, šířka řezné destičky (W1) 11,9 mm, stoupání závitu (TP) 1,588 mm, závity na palec (TPI) 16 Závitů/″.

Charakteristika:

  • Velikost britové desticky(INSL) 37 mm
  • Tlouštka britové desticky celkem (S1) 5 mm
  • Šírka vložky (W1) 11.9 mm
  • Typ tvaru závitu (THFT) UN60
  • Stoupání závitu (TP) 1.588 mm
  • Typ závitu (TTP_DF2) INT
  • Pocet závitu na palec (TPI) 16 Závity/-palcové″

Vhodné výrobky

Upínač