HSM90S APCR 140530R-P IC28 Vysoce pozitivní břitové destičky s leštěným čelem pro obrábění hliníku při vysokých rychlostech

Č. pol.: 5606646
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELIALU
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5606646
EAN/GTIN 7291075314533
Číslo výrobcu 5606646
Číslo L L23910 334

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 13,5 mm, délka břitové destičky (INSL) 25 mm, tloušťka břitové destičky (S) 5,85 mm, šířka břitové destičky (W1) 12,5 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 3 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Efektivní délka rezné hrany (LE) 10 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 13.5 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 25 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 5.85 mm
  • Šírka vložky (W1) 12.5 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.3 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.1 mm/zub
  • Pocet rezných hran 2
  • Délka stírací hrany (BS) 1.1 mm

Vhodné výrobky

Upínač