″Puk″ pila s pilovým listem na kov, hrubá, 25 TPI

Č. pol.: 56060050
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Ručná píla

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 56060050
EAN/GTIN 4022668600503
Číslo výrobcu 56060050
Číslo L L60010 6557

Popis

Popis:

  • ″Mega-praktický″ pomocník v každodenním životě živnostníků v profesionální kvalitě

Charakteristika:

  • Hustota zubů: 25 TPI
  • Délka [mm): 285 mm
  • Hmotnost: 95 g