Dvojitý pilový list z wolframové oceli 24TPI D.315mm

Č. pol.: 56060022
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
Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky 56060022
EAN/GTIN 4022668600220
Číslo výrobcu 56060022
Číslo L L60010 7433
Výrobca/zodpovedná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Pravé remeslo nenecháva nič na náhodu - dokonalá symbióza profesionálnych zručností a vynikajúcich nástrojov prináša inšpirujúce výsledky. ALARM sa tejto zásade venuje už od roku 1867.
Vlastnosti:
  • Vyrobené z volfrámovej ocele
  • Priečny rez

Charakteristika:

  • Hustota zubov: 24 TPI
  • Výška čepele mm: 25 mm
  • Šírka listu: 0,8 mm
  • Dĺžka mm (L): 315 mm
  • vhodné pre č.: 60002
  • Hmotnosť: 45g