Dvojno rezilo za žago iz volframovega jekla 24TPI L.315mm

Št. art.: 56060022
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 56060022
EAN/GTIN 4022668600220
Številka proizvajalca 56060022
L-število L60010 7433
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Pristna obrt ne prepušča ničesar naključju - popolna simbioza strokovnih spretnosti in odličnih orodij daje navdihujoče rezultate. ALARM je temu načelu zavezan že od leta 1867.
Lastnosti:
  • Narejen iz volframovega jekla
  • Prečni rez

Lastnosti:

  • Gostota zob: 24 TPI
  • Višina rezila mm: 25 mm
  • Jakost pihanja: 0,8 mm
  • Dolžina mm (L): 315 mm
  • primeren za št.: 60002
  • Masa: 45 g