{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Brusivo | Keramické zrno | |
Skratka pre brúsivo | Keramika | |
Špecifikácia | A36R-BF | |
Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
Popis tvaru | zalomený | |
Šírka kotúča | 7 mm | |
⌀ kotúčov | 178 mm | |
⌀ otvora | 22,23 mm | |
odporúčaný uhol nábehu | 20-30 Stupeň | |
optimalizované pre materiál | INOX; Oceľ | |
maximálna obvodová rýchlosť | 80 m/s | |
Druh produktu | Hrubovací brúsny kotúč |
Číslo položky | 560445 178X7 | |
EAN/GTIN | 4064035078928 |