Disc de degroşare Cubitron™ 3 178X7 mm

Cod articol: 560445 178X7

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    22,15 € / buc.
  • de la 10 buc.
    18,46 € / buc.
La cerere
În stoc
275 livrabil imediat
  • Prescurtare pentru material abraziv: Ceramică
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: < 0,1
  • Descrierea formei: cotit
  • ⌀ găurii: 22,23
  • Unghi de aşezare recomandat: 20-30

Detalii despre produs

Date tehnice

Material abraziv Granulaţie ceramică
Prescurtare pentru material abraziv Ceramică
Specificaţie A36R-BF
Conţinut de fier, sulf şi clor < 0,1 %
Descrierea formei cotit
Lăţimea discului 7 mm
⌀ discurilor 178 mm
⌀ găurii 22,23 mm
Unghi de aşezare recomandat 20-30 grad
Optimizat pentru piesa de prelucrat INOX; Beton
Viteză periferică maximă 80 m/s
Tip produs Disc de degroşare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 560445 178X7
EAN / GTIN 4064035078928

Tabel de aplicaţii

Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Plastic, GRP
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Granulație Cubitron™ II revizuită, formată cu precizie, cu structură microcristalină îmbunătățită pentru performanță mai mare și mai bună, și durabilitate sporită. În comparație cu Cubitron™ II, prezintă o rată de eliminare de până la 14% mai mare și îndepărtare de 2× mai mare a materialului.
Disc de degroşare cu granulaţie ceramică Cubitron™ II cu formă precisă pentru INOX şi oţel. Rată foarte mare de eliminare şi durabilitate îndelungată. Presiune redusă de apăsare pentru un mod de lucru lipsit de efort.

Aplicaţie:

Pentru prelucrarea aplicațiilor exigente de șlefuire, cum ar fi prelucrarea cusăturilor de sudură. Potrivit pentru utilizarea pe INOX, oțel și aliaje aerospațiale.

Specificaţie:

A36R-BF