Šablony na písmena, 50 mm

Č. pol.: 56036885
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Sada písiem

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 56036885
EAN/GTIN 4022668368854
Číslo výrobcu 56036885
Číslo L L60010 6664

Popis

Popis:

  • TYP BLOKU DIN 1451; A – Z.
  • Vyrobeno ze zinkového plechu, cca 0,2 mm

Charakteristika:

  • Výška hloubení mm: 50 mm
  • Hmotnost: 115 g