Zámečnické kladivo 500 g

Č. pol.: 56032012
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Druh produktu Kladivo

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 56032012
EAN/GTIN 4022668012078
Číslo výrobcu 56032012
Číslo L L60010 7090
Výrobca/zodpovedná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Pravé remeslo nenecháva nič na náhodu - dokonalá symbióza profesionálnych zručností a vynikajúcich nástrojov prináša inšpirujúce výsledky. ALARM sa tejto zásade venuje už od roku 1867.
Vlastnosti:
  • Bez škodlivých vibrácií, a preto veľmi šetrné ku kĺbom
  • Ergonomické kladivo je neporovnateľne ľahké a bezpečné v ruke
  • Prakticky nezničiteľná high-tech konštrukcia pre maximálnu bezpečnosť
  • Kovaný golier pre dodatočnú ochranu
  • 3-zložková rukoväť so špeciálnym hliníkovým jadrom ako základom vynikajúcich mechanických vlastností
  • Necitlivé na olej a rozpúšťadlá

Charakteristika:

  • Hmotnosť kladivovej hlavy: 500
  • Dĺžka mm (L): 326 mm
  • Hmotnosť: 745g

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka