Slotenmakershamer 500 g

Artikelnummer: 56032012
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Hamer

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 56032012
EAN/GTIN 4022668012078
Nummer fabrikant 56032012
L-nummer L60010 7090
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Echt vakmanschap laat niets aan het toeval over - de perfecte symbiose van professionele vaardigheden en uitstekend gereedschap zorgt voor inspirerende resultaten. ALARM zet zich al sinds 1867 in voor dit principe.
Eigenschappen:
  • Vrij van schadelijke trillingen en daarom zeer goed voor de gewrichten
  • Ergonomisch, de hamer ligt onvergelijkbaar licht en stevig in de hand
  • Vrijwel onverwoestbare hightech constructie voor maximale veiligheid
  • Gesmede kraag voor extra bescherming
  • 3-componenten handvat met speciale aluminium kern als basis voor de uitstekende mechanische eigenschappen
  • Ongevoelig voor olie en oplosmiddelen

Kenmerk:

  • Hamergewicht: 500
  • Lengte mm (L): 326 mm
  • Gewicht: 745 g

Diensten en productadviseurs

Meld u aan