Instalatérský pilník, 250 mm

Č. pol.: 56013500
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Viacúčelový pilník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 56013500
EAN/GTIN 4022668135005
Číslo výrobcu 56013500
Číslo L L60010 8049

Popis

Popis:

  • 250 mm
  • Plastová rukojeť
  • Zubní tah je frézován a proto ostrý a odolný

Charakteristika:

  • Délka čepele: 250 mm
  • Délka [mm): 380 mm
  • Hmotnost: 265 g