Ohýbačka měděných trubek, 16 mm

Č. pol.: 56013100
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Ohýbací stroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 56013100
EAN/GTIN 4022668131007
Číslo výrobcu 56013100
Číslo L L60010 7999

Popis

Popis:

  • Upínací zařízení pro lepší držení potrubí
  • Pro přesné ohýbání měkkých a polotvrdých měděných trubek
  • Úhel ohybu až 180°
  • Segment ohybu s nastavením stupně

Charakteristika:

  • Průměr trubky max. (mm): 16 mm
  • Poloměr (mm): 54 mm
  • Úhel: 180 °
  • Hmotnost: 2945 g