Rozšiřovací kleště, 230 mm

Č. pol.: 56013054
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Inštalatérske kliešte a Siko kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 56013054
EAN/GTIN 4022668130543
Číslo výrobcu 56013054
Číslo L L60010 6948

Popis

Popis:

  • Pro měděné trubky od 12 do 28 mm
  • Tělo z tvárné litiny
  • Malovaná červená

Charakteristika:

  • Průměr trubky min. (mm): 12 mm
  • Průměr trubky max. (mm): 28 mm
  • Maximální průměr trubky (palce): 1,102 ″
  • Průměr trubky min. (palce): 0,472 ″
  • Délka [mm): 220 mm
  • Hmotnost: 470 g