Siko kleště rozsah Š.40mm D.300mm Chrom-vanadiová-ocel

Č. pol.: 56012079
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Inštalatérske kliešte a Siko kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 56012079
EAN/GTIN 4022668015475
Číslo výrobcu 56012079
Číslo L L60010 7531

Popis

Popis:

  • Podle normy DIN ISO 8976
  • Posuvný kloub, nastavitelný
  • Samoupnutí na obrobku
  • Chrom vanadová ocel, malovaná červená
  • Vysoce kvalitní temperované pro vysokou odolnost proti opotřebení

Charakteristika:

  • Maximální rozevření čelistí (mm): 40 mm
  • Nastavení šířky otvoru: 7x
  • Slitina: Chrom-vanadová ocel
  • Délka [mm): 300 mm