Náhradní nůž pro řezačku plastových trubek RAPTOR f.č. 10528

Č. pol.: 56010530
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Rezačka rúr

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 56010530
EAN/GTIN 4022668013853
Číslo výrobcu 56010530
Číslo L L60010 8073

Popis

Charakteristika:

  • Průměr trubky max. (mm): 42 mm
  • vhodné pro č.: 10528
  • Hmotnost: 80 g