Hrubovací brúsny kotúč PREMIUM*** „2 in 1“ 230X4

Č. pol.: 560100 230X4

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    9,28 € / ks
  • Od 10 ks
    7,73 € / ks
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
227 kus/y s okamžitým dodaním
  • Skratka pre brúsivo: A
  • Podiel železa, síry a chlóru: < 0,1
  • ⌀ otvora: 22,23
  • odporúčaný uhol nábehu: 20-30
  • optimalizované pre materiál: INOX; Oceľ

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Skratka pre brúsivo A
Špecifikácia A30Q-BFX
Podiel železa, síry a chlóru < 0,1 %
Šírka kotúča 4 mm
⌀ kotúčov 230 mm
⌀ otvora 22,23 mm
odporúčaný uhol nábehu 20-30 Stupeň
optimalizované pre materiál INOX; Oceľ
maximálna obvodová rýchlosť 80 m/s
maximálne otáčky 6 600 min-1
Druh produktu Hrubovací brúsny kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 560100 230X4
EAN/GTIN 9003170054065
Číslo výrobcu 5406

užívateľská tabuľka

Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Plast, sklolaminát
 
Uni
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

  • Zrno, väzba, aktívne brúsne prísady a zosilnenie hrubovacích kotúčov sú optimálne prispôsobené príslušnej oblasti použitia z hľadiska maximálneho brúsneho výkonu a životnosti.
  • Tvary: Hrubovacie brúsne kotúče zalomené (tvar 27, 28, 29)
  • Uhol brúsenia 20° až 30°
  • Použitie: Na elektrických a pneumatických uhlových brúskach s maximálnou obvodovou rýchlosťou 80 m/s na brúsenie zvarov, plôch a hrán.

Agresívny hrubovací brúsny kotúč (nízky stupeň tvrdosti Q) pre univerzálne použitie na INOX a oceľ s vysokým obrusovacím výkonom a životnosťou.
Špecifikácia: A30Q-BFX.
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
    ⌀ kotúčeךírka kotúča Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka