Afbraamschijf PREMIUM*** ‘2 in 1’, Schijf-⌀×schijfbreedte: 230X4mm

Artikelnummer: 560100 230X4
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 7,36 / 1 Stuk
  • van 10 Stuk
    € 6,13 / 1 Stuk
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
218 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schijf-⌀×schijfbreedte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Slijpmiddelaanduiding: A
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1
  • Boring-⌀: 22,23
  • aanbevolen aanzethoek: 20-30
  • geoptimaliseerd voor materiaal: RVS; Staal

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddelaanduiding A
Specificatie A30Q-BFX
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
Schijfbreedte 4 mm
Schijf-⌀ 230 mm
Boring-⌀ 22,23 mm
aanbevolen aanzethoek 20-30 graden
geoptimaliseerd voor materiaal RVS; Staal
Maximale omtreksnelheid 80 m/s
Maximaal toerental 6.600 min-1
Producttype Afbraamschijf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 560100 230X4
EAN/GTIN 9003170054065
Nummer fabrikant 5406
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Toepassingstabel

Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
Kunststof, GFK
 
Uni
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

  • Korrel, binding, sterk slijpende additieven en versterking van de afbraamschijven zijn qua grootst mogelijke afneemcapaciteit en standtijd optimaal op het desbetreffende toepassingsgebied afgestemd.
  • Vormen: afbraamschijven met kom (vorm 27, 28, 29)
  • Slijphoek 20° tot 30°
  • Toepassing: op elektrische en pneumatische haakse slijpers met een omtreksnelheid van maximaal 80 m/s voor het slijpen van lasnaden, oppervlakken en randen.

Agressieve afbraamschijf (geringe hardheidsgraad Q) voor universeel gebruik op RVS en staal met hoge afneemcapaciteit en standtijd.
Specificatie: A30Q-BFX.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan