ICP 2567-2M IC908 Vrtací hlavice se 4 vodicími fazetami pro vrtáky DCN

Č. pol.: 5594142
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5594142
EAN/GTIN 7291075289046
Číslo výrobcu 5594142
Číslo L L24050 122

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavice, průměr řezu (DC) 25,67 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 25,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 stupňů

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 25.67 mm
  • Funkcní délka (LF) 10.58 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 25.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 14.5 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 3.92 mm

Vhodné výrobky

Upínač