Oxidový keramický honovací kameň Degussit stredný (M) 100X25

Č. pol.: 558980 100X25
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
89 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Degussit®
Brusivo Oxid hlinitý - keramika
Zrnitosť 600
Stupeň jemnosti stredný
Šírka 25 mm
Výška 10 mm
Dĺžka 100 mm
Druh produktu Obťahovací kameň

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 558980 100X25
EAN/GTIN 4045197407320
Číslo výrobcu 902-41100-0

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
Karbid volfrámu (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, sklolaminát
 
Kameň
 
Uni
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Mimoriadne vysoká tvrdosť z vysoko sintrovanej keramiky oxidu hlinitého bez spojivového materiálu udelí jemným brúsnym nástrojom prednostnú hranovú a profilovú odolnosť (syntetický rubín) pre výbornú povrchovú kvalitu.
Jemné brúsne kamene zo spekaného rubína v zrnitosti:
stredné (M) (Ra cca 10 µ, zodpovedá približne zrnitosti 600).

Použitie:

Pre všetky presné práce vo výrobe nástrojov a foriem, v jemnej mechanike, optickom a sklárskom priemysle, výrobe porcelánu atď. Na vytvorenie faziet, zárezov a na zmenu formy.