Pierre à dresser en oxyde de céramique Degussit moyenne (M) 100X25 mm

Réf.: 558980 100X25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
89 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Degussit®
Abrasifs Oxyde d'alumine céramique
Grain 600
Degré de finesse moyen
Largeur 25 mm
Hauteur 10 mm
Longueur 100 mm
Type de produit Pierre à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 558980 100X25
EAN / GTIN 4045197407320
Réf. fabricant 902-41100-0

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
Carbure (HM)
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Pierre
 
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Les outils DEGUSSIT sont obtenus à partir d'alumine pure dopée au chrome sans agglomérant. Cet ajout de chrome confère à la céramique une très grande dureté ainsi qu'une stabilité dimensionnelle exceptionnelle.
Pierres à dresser de finition en rubis fritté dans les grains:
moyen (M) (Ra env. 10 µ, correspond environ au grain 600).

Utilisation:

Pour travaux de précision dans le domaine de la fabrication d'outils et de moules, la mécanique de précision, l'industrie optique et du verre, la fabrication de porcelaine, etc. Pour le chanfreinage, le rainurage et les modifications de forme.