Malý keramický pilník Degussit® oxid 100X3

Č. pol.: 558905 100X3

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    20,92 € / ks
  • Od 20 ks
    17,44 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
39 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Degussit®
Brusivo Oxid hlinitý - keramika
Tvar Trojhran
Šírka 3 mm
Dĺžka 100 mm
Druh produktu Obťahovací pilník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 558905 100X3
EAN/GTIN 4045197407115
Číslo výrobcu 901-41413-0

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
Karbid volfrámu (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, sklolaminát
 
Kameň
 
Uni
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Mimoriadne vysoká tvrdosť z vysoko sintrovanej keramiky oxidu hlinitého bez spojivového materiálu udelí jemným brúsnym nástrojom prednostnú hranovú a profilovú odolnosť (syntetický rubín) pre výbornú povrchovú kvalitu.

Použitie:

Pre všetky presné práce vo výrobe nástrojov a foriem, v jemnej mechanike, optickom a sklárskom priemysle, výrobe porcelánu atď. Na vytvorenie faziet, zárezov a na zmenu formy.