Mini pilă de ascuţire din oxizi de ceramică Degussit 100X3 mm

Cod articol: 558905 100X3

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    19,74 € / buc.
  • de la 20 buc.
    16,45 € / buc.
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Degussit®
Material abraziv Ceramică cu oxid de aluminiu
Forma Triunghiular
Lăţime 3 mm
Lungime 100 mm
Tip produs Piatră de honuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 558905 100X3
EAN / GTIN 4045197407115
Număr producător 901-41413-0

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
Carbură (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Piatră
 
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Duritatea deosebit de mare, din ceramică cu oxid de aluminiu sinterizat, fără liant, oferă sculelor de şlefuire fină o rezistenţă preferenţială a muchiilor şi profilului (rubin sintetic) pentru o calitate perfectă a suprafeţei.

Aplicaţie:

Pentru lucrări de precizie în producţia de unelte şi profiluri, în mecanica fină, în industria optică şi a sticlei, în producţia de porţelan etc. Pentru realizarea teşiturilor, pentru crestături şi schimbări ale formelor.