Obťahovací kameň karbid kremičitý (zelený) 100X10M

Č. pol.: 558635 100X10M

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    8,52 € / ks
  • Od 10 ks
    7,10 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
55 kus/y s okamžitým dodaním
  • Skratka pre brúsivo: SiC

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Skratka pre brúsivo SiC
Zrnitosť 180
Stupeň jemnosti stredný
Tvar oblé
Šírka 10 mm
Dĺžka 100 mm
Farba zelená
Druh produktu Obťahovací pilník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 558635 100X10M
EAN/GTIN 4260496530740

užívateľská tabuľka

Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
Karbid volfrámu (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, sklolaminát
 
Kameň
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Použitie:

Na odhrotovanie, ostrenie, sťahovanie a zrážanie rezných hrán náradia alebo nástrojov. Na konečnú úpravu otvorov, povrchov a hrán pri výrobe foriem. Tiež na zlepšenie povrchu, úpravu a leštenie.
Pre tvrdokov, neželezný kov, sklo, keramiku, porcelán. Materiál s vysokou tvrdosťou a výrazným efektom samoostrenia.

Poznámka:

Používajte prednostne s olejom, petrolejom alebo vodou.