Galandimo dildė − silicio karbidas SiC (žalias) 100X10M

Prekės Nr.: 558635 100X10M

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    8,04 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    6,70 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
55 vnt. yra sandėlyje
  • Šlifavimo priemonių kodas: SiC

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonių kodas SiC
Grūdėtumas 180
Smulkumo laipsnis vidutinis
Forma apvali
Plotis 10 mm
Ilgis 100 mm
Spalva žalia
Produkto rūšis Galandimo dildė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 558635 100X10M
EAN / GTIN 4260496530740

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
Kietlydininis (HM)
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Akmuo
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Paskirtis:

Įrankių ir jų pjovimo briaunų valymui, aštrinimui, galandimui ir nusklembimui . Kiaurymių, paviršių ir briaunų baigiamajam apdirbimui gaminant profilius. Taip pat paviršiaus kokybei pagerinti, šlifavimui ir poliravimui.
Kietlydiniui, spalvotiesiems metalams, stiklui, keramikai, porcelianui. Medžiaga labai standi su stipriai išreikštu savaiminio galandimo efektu.

Pastaba:

Geriausia naudoti su tepalu, žibalu arba vandeniu.