Brúsny pás Cubitron™II 984F 36

Č. pol.: 558458 36
(31,42 € / 1 Metre)

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    62,84 € / ks
    (31,42 € / 1 Metre)
  • Od 10 ks
    52,36 € / ks
    (26,18 € / 1 Metre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
109 kus/y s okamžitým dodaním
  • Skratka pre brúsivo: Keramika
  • Podiel železa, síry a chlóru: < 0,1

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Cubitron™II 984F
Skratka pre brúsivo Keramika
Zrnitosť 36
Podiel železa, síry a chlóru < 0,1 %
Šírka brúsneho pása 150 mm
Dĺžka brúsneho pása 2 000 mm
Druh produktu Brúsny pás

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 558458 36
EAN/GTIN 4046719381203
Číslo výrobcu 7000060751

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
35
Oceľ < 900 N/mm²
 
32
Oceľ < 1400 N/mm²
 
20
Oceľ < 55 HRC
 
32
Oceľ < 60 HRC
 
25
Oceľ < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
GG(G)
 
30
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Cubitron™ II brúsny pás 984F s čistým, presne tvarovaným keramickým zrnom na stabilnom podklade z YF polyesteru. Vysokovýkonný brúsny pás pre predbrúsenie na stacionárnych brúskach. Chladný výbrus pomocou brúsneho prostriedku.
YF tkanina (robustná) pre stacionárne brúsne stroje s vysokými pracovnými tlakmi.

Použitie:

Na obrábanie všetkých ocelí, veľmi vhodné pre ťažko obrobiteľné materiály, ako sú ušľachtilá oceľ, zliatiny niklu, chróm, titán, hliník.

Poznámka:

Iné zrnitosti, kvality a rozmery sú k dispozícii na vyžiadanie podľa minimálnych množstiev výrobcu. Bez špecifikácie objednávky bude dodávka realizovaná štandardným pásovým spojom. Brúsne pásy pre stroje na satinovanie nájdete pod č. 568526ff.