• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Bandă de şlefuit Cubitron™II 984F, 150×2000 mm, Granulaţie: 36

Cod articol.: 558458 36
Preț per 1 buc. (26,48 € / 1 Metre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    52,95 € / 1 buc.
    (26,48 € / 1 Metre)
  • de la 10 bucăți
    44,12 € / 1 buc.
    (22,06 € / 1 Metre)
La cerere
În stoc
414 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Cubitron™II 984F
Denumirea producătorului 984F
Cuprins 1 buc.
Formă plat
Material abraziv lățime 150 mm
Material abraziv lungime 2.000 mm
Maşină acţionată Maşini cu bandă
Suport de material abraziv Poliester
Liant Rășină și rășină sintetică
Conținut unitate bucată
Tip produs Bandă de şlefuit
Materiale abrazive Granulaţie ceramică (CER)
Dimensiunea boabelor (plasă) 36 mesh
Recomandat pentru material aluminiu; Oţel superior; oțel; Titan
Grupă de materiale Metal
Conţinut de fier, sulf şi clor max. 0,1 %

Identificare și clasificare

Cod articol 558458 36
EAN / GTIN 4046719381203
Număr producător 7000060751
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
35
Oţel < 900 N/mm²
 
32
Oţel < 1400 N/mm²
 
20
Oţel < 55 HRC
 
32
Oţel < 60 HRC
 
25
Oţel < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
GG(G)
 
30
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Cubitron™ II Bandă de şlefuit 984F cu granulaţie ceramică pură cu formă precisă pe suport stabil de poliester YF. Bandă de şlefuit performantă pentru şlefuire preliminară pe maşini de şlefuit staţionare. Şlefuire la rece prin material abraziv suplimentar.
Ţesătură YF (robustă) pentru maşini de şlefuit staţionare cu presiuni mari de lucru.

Aplicaţie:

Pentru prelucrarea tuturor oţelurilor, recomandată în special pentru materialele greu de prelucrat cum ar fi oţelul aliat, inoxul, aliajele de nichel, cromul, titanul, aluminiul.

Notă:

Alte granulaţii, calităţi şi dimensiuni se livrează la cerere în conformitate cu cantitatea minimă de livrare a producătorului. În lipsa indicaţiilor necesare la comandă, livrarea se realizează cu liant standard. Benzile de şlefuit pentru maşini de satinat sunt prezentate începând cu Cod 568526.