ICM 266 IC908 Vrtací hlavice pro vrtáky DCN

Č. pol.: 5568378
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5568378
EAN/GTIN 7291075246520
Číslo výrobcu 5568378
Číslo L L24050 1114

Popis

Popis:

Modulární vyvrtávací hlavy, průměr řezné destičky (DC) 26,6 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 26,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 stupňů

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 26.6 mm
  • Funkcní délka (LF) 10.99 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 26.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 15.05 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 4.08 mm

Vhodné výrobky

Upínač