ICP 302 IC908 Vrtací hlavice pro vrtáky DCN

Č. pol.: 5568353
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5568353
EAN/GTIN 7291075249705
Číslo výrobcu 5568353
Číslo L L24050 79

Popis

Popis:

Modulární vyvrtávací hlavy, průměr řezu (DC) 30,2 mm, kód velikosti uložení řezné destičky (SSC) 30,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 stupňů.

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 30.2 mm
  • Funkcní délka (LF) 12.75 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 30.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 17.38 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 4.63 mm

Vhodné výrobky

Upínač