ICP 272 IC908 Vrtací hlavice pro vrtáky DCN

Č. pol.: 5568336
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5568336
EAN/GTIN 7291075249538
Číslo výrobcu 5568336
Číslo L L24050 38

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, průměr řezu (DC) 27,2 mm, kód velikosti sedu břitové destičky (SSC) 27,0, úhel, 1. Stupeň (SIG) 140 stupňů

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 27.2 mm
  • Funkcní délka (LF) 11.51 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 27.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 15.65 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 4.14 mm

Vhodné výrobky

Upínač