FCP 201 IC908 Ploché vrtací hlavice pro vrtáky DCN, pro obrábění uhlíkové a legované oceli (ISO P)

Č. pol.: 5568165
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria SUMOCHAM FLAT HEAD
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5568165
EAN/GTIN 7291075299892
Číslo výrobcu 5568165
Číslo L L24050 706

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, průměr řezu (DC) 20,1 mm, kód velikosti sedu břitové destičky (SSC) 20,0, úhel, 1. Stupeň (SIG) 140 stupňů, délka konzol (LPR) 9,27 mm

Charakteristika:

  • Úhel zkosení 60 Stupne
  • Velikost rohové fazety (CHW) 0.4 mm
  • Prumer rezu (DC) 20.1 mm
  • Funkcní délka (LF) 7.5 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 20.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 8.2 mm
  • Prumer pilotního vrtáku (PDD) 6.56 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 1.77 mm
  • Délka upínace (LPR) 9.27 mm

Vhodné výrobky

Upínač