ICK 128 IC907 Vrtací hlavice pro vrtáky DCN

Č. pol.: 5567283
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5567283
EAN/GTIN 7291075271492
Číslo výrobcu 5567283
Číslo L L24050 810

Popis

Popis:

Modulární vyvrtávací hlavy, průměr řezné destičky (DC) 12,8 mm, kód velikosti sedla řezné destičky (SSC) 12,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 stupňů

Charakteristika:

  • Úhel zkosení 30 Stupne
  • Prumer rezu (DC) 12.8 mm
  • Funkcní délka (LF) 4.1 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 12.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 7 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 2.33 mm

Vhodné výrobky

Upínač