SCMT 120404-M3M IC6025 Čtvercové soustružnické destičky s úhlem hřbetu 7° pro obrábění nerezové oceli a nízkouhlíkové oceli

Č. pol.: 5560531
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria ISOTURN
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5560531
EAN/GTIN 7291075305456
Číslo výrobcu 5560531
Číslo L L23950 1451

Popis

Popis:

WSP - soustružení/roubkování, třískový přípravek M3M, poloměr rohu (RE) 0,4 mm, délka břitu (L) 12,7 mm, průměr vepsané kružnice (IC) 12,7 mm, tloušťka břitové destičky (S) 4,76 mm.

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek M3M
  • Úhel hrbetu (AN) 7 Stupne
  • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
  • Délka rezné hrany (L) 12.7 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 4 mm
  • Prumer upevnovacího otvoru (D1) 5.5 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 12.7 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 4.76 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.25 mm/rev
  • Min.D.O.C. 0.4 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.1 mm/rev

Vhodné výrobky

Upínač