Hrubý čistiaci kotúč so stopkou (SiC), XT-ZS, ⌀ kotúčov: 75

Č. pol.: 555930 75
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    12,80 € / 1 ks
  • Od 10 ks
    10,67 € / 1 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
845 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ kotúčov Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Skratka pre brúsivo: SiC
  • Podiel železa, síry a chlóru: < 0,1

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Brúsivo Karbid kremíka (SiC)
Skratka pre brúsivo SiC
Stupeň tvrdosti veľmi tvrdá
Stupeň jemnosti extra hrubý
Podiel železa, síry a chlóru < 0,1 %
⌀ kotúčov 75 mm
Hrúbka 15 mm
Šírka kotúča 15 mm
⌀ stopky 6 mm
odporúčané otáčky 8 000 min-1
Druh produktu Hrubé čistiace rúno

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 555930 75
EAN/GTIN 4054596605817
Číslo výrobcu 7100192707
Výrobca/zodpovedná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, sklolaminát
 
Drevo
 
Kameň
 
Nátery
 
Uni
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Kotúče na hrubé čistenie so syntetickým nylonovým rúnom s rovnomerne osadeným brúsnym zrnom. Otvorená štruktúra, nezanáša sa.
Stabilné hrany, mimoriadne vysoká rýchlosť úberu a dlhá životnosť nástroja. Ideálne na odstránenie okovín.

Použitie:

Radiálne použitie na flexibilných hriadeľoch a priamych brúskach. Na odhrdzavenie, odstraňovanie náterov, čistenie zvarových spojov a odstraňovanie povrchových nečistôt.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka