• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Muela de limpieza gruesa con muela de limpieza gruesa con mango (SiC), XT-ZS, ⌀ de muela: 75mm

Número de artículo: 555930 75
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 unidad(es)
    14,21 € / 1 unidad
  • Precio unitario comprando 10 unidades(es)
    11,85 € / 1 unidad
a petición
En stock
524 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de muela (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Contenido 1 ud.
Forma Forma cilindro
Diámetro 75 mm
Anchura muela T 15 mm
Diámetro vástago 6 mm
Plato portante material no tejido
Máquina de accionamiento Lijadora recta
Asiento Mango
Diámetro perforación H 6 mm
Grado de finura extrabasto/a
Número de revoluciones máx. recomendado 8.000 min-1
Soporte del abrasivo Fieltro
Denominación del fabricante XT-ZS
Grado de dureza Muy duro/a
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Material no tejido de esmerilado
Abrasivos carburo de silicio (SiC)
Para material Acero fino; acero; Yesca
Grupo de material Metal
Aptitud para Esmerilado; Rectificado de superficies
Proporción máx. de hierro, azufre y cloro 0,1 %

Identificación y clasificación

Número de artículo 555930 75
EAN / GTIN 4054596605817
Número del fabricante 7100192707
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 
Sten
 
Lak
 
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Discos de limpieza gruesa con material no tejido de nailon sintético, mezclado uniformemente con grano abrasivo. Estructura abierta, no se embota.
Estabilidad en los cantos, niveles de eliminación y durabilidad extremadamente elevados. Ideal para eliminar escamas.

Aplicación:

Uso radial en ejes y lijadoras rectas flexibles. Para desoxidar, deslacar, limpiar cordones de soldadura y eliminar suciedad en superficies.